Non retournable

Daikin - Unité intérieure gainée à pression statique élevée - FDA200A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 19...19 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 22.4...22.4 kW

  • largeur - 1490 mm

  • hauteur - 470 mm

  • profondeur - 1100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848819010

Réf. Sonepar

00121881901

Réf. Fournisseur

FDA200A

Marque

Daikin

puissance frigorifique:

19...19 kW

puissance calorifique (nominale):

22.4...22.4 kW

largeur:

1490 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

1100 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

19.1 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

36...43 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

36...43 dB(A)

poids:

104 kg

pression disponible:

62 Pa

tension de raccordement:

230 V

pays de fabrication:

MALAISIE

Unité intérieure de type gainable à forte pression 250 Pascals, taille 200, encombrement réduit : 470 mm de hauteur

Les Atouts de l'article:

Unité gainée gamme Large Sky-Air unifiée R410A-R32, forte pression statique disponible, autorise des réseaux complexes de gaines

Les Atouts de la gamme:

Unité gainée gamme Large Sky-Air unifiée R410A-R32, forte pression statique disponible, autorise des réseaux complexes de gaines

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin