Daikin - Unité intérieure gainée à pression statique élevée - FDA250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance frigorifique - 22...22 kW
puissance calorifique (nominale) - 24...24 kW
largeur - 1490 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 1100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848819027
Réf. Sonepar
00121881902
Réf. Fournisseur
FDA250A
Marque
Daikin
puissance frigorifique:
22...22 kW
puissance calorifique (nominale):
24...24 kW
largeur:
1490 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
1100 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
22.2 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
37...44 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
37...44 dB(A)
poids:
115 kg
pression disponible:
62 Pa
tension de raccordement:
230 V
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


