Non retournable

Daikin - Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée - ETBH12E6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 440 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 390 mm

  • poids de l'unité intérieure - 36 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848038183

Réf. Sonepar

00121803818

Réf. Fournisseur

ETBH12E6V

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

440 mm

profondeur de l'unité intérieure:

390 mm

poids de l'unité intérieure:

36 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

840 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée Chauffage d’appoint intégré Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée Chauffage d’appoint intégré Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée Pilotage à distance

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin