Daikin - Unité intérieure murale série B avec façade Design Blanche - FAA100B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 340 mm

  • profondeur - 262 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848068111

Réf. Sonepar

00121806811

Réf. Fournisseur

FAA100B

Marque

Daikin

type de réfrigérant:

autre

couleur:

blanc

largeur:

1200 mm

hauteur:

340 mm

profondeur:

262 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

poids:

18 kg

tension de raccordement:

230 V

pays de fabrication:

THAILANDE

Unité intérieure murale unifiée de type sky-air série B avec façade Design Blanche

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin