Non retournable

Daikin - Unité intérieure VRV 5 gros gainable FXMA, pour les grands espaces commerciaux - FXMA250A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1490 mm

  • hauteur - 470 mm

  • profondeur - 1100 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 19.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535126577

Réf. Sonepar

00121512657

Réf. Fournisseur

FXMA250A

Marque

Daikin

largeur:

1490 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

1100 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

19.1 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.5 mm

nombre de phases:

1

poids:

115 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

pays de fabrication:

MALAISIE

Unité Intérieure gainable à forte pression disponible. Unité idéale pour les grandes espaces de bureaux. Pompe de relevage des condensants de série, technologie Shirudo intégrée d'usine

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin