Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Daikin - Unité murale Daikin Alt 3 R W Taille 4 Série E - EHBH04E6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • COPd à Tj=+7°C - 5.1

  • largeur de l'unité intérieure - 440 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848881451

Réf. Sonepar

00121888145

Réf. Fournisseur

EHBH04E6V

Marque

Daikin

modèle:

unité intérieure

température max. de départ chauffage:

55 °C

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COPd à Tj=+7°C:

5.1

largeur de l'unité intérieure:

440 mm

profondeur de l'unité intérieure:

390 mm

poids de l'unité intérieure:

42 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

commande automatique par dT

type d'optimisation:

thermostat d'ambiance

hauteur de l'unité intérieure:

840 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Unité murale Daikin Altherma 3 R W Taille 4 Série E

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin