Daikin - Vanne 3 voies motorisée Daikin Altherma HPC - EK3VK1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Vanne 3 voies motorisée Daikin Altherma HPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 240 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 270 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024749106645

Réf. Sonepar

00121910664

Réf. Fournisseur

EK3VK1

Marque

Daikin

hauteur:

130 mm

largeur:

240 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

270 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire en option

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin