Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Vanne thermique pour collecteur rmx/rmv - accessoire chauffage - EKWCVATR1V3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 52.2 mm

  • largeur - 44.3 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 48.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848774692

Réf. Sonepar

00121004243

Réf. Fournisseur

EKWCVATR1V3

Marque

Daikin

hauteur:

52.2 mm

largeur:

44.3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

48.4 mm

Accessoire chauffage - Vanne thermique pour collecteur rmx/rmv

Les Atouts de l'article:

Vanne thermique pour collecteur rmx/rmv

Les Atouts de la gamme:

Vanne thermique pour collecteur rmx/rmv

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin