Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - VRV Boite Recup Energie R-32, Technologie Shirudo intégrée de série - BS6A14AV1B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 291 mm

  • largeur - 1000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 845 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535107798

Réf. Sonepar

00121510779

Réf. Fournisseur

BS6A14AV1B

Marque

Daikin

hauteur:

291 mm

largeur:

1000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

845 mm

Boitier de récupération d'énergie fonctionnant au R32, Technologie Shirudo intégrée d'usine, panneau de commande coulissant, faible hauteur d'installation

Les Atouts de l'article:

Principe de flux traversant du réfrigérant

Les Atouts de la gamme:

Panneau de commande coulissant,

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin