Daikin - VRV Boite Recup Energie R-32, Technologie Shirudo intégrée de série - BS4A14AV1B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 291 mm
largeur - 600 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 845 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535107835
Réf. Sonepar
00121510783
Réf. Fournisseur
BS4A14AV1B
Marque
Daikin
hauteur:
291 mm
largeur:
600 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
845 mm
Boitier de récupération d'énergie fonctionnant au R32, Technologie Shirudo intégrée d'usine, panneau de commande coulissant, faible hauteur d'installation
Les Atouts de l'article:
Principe de flux traversant du réfrigérant
Les Atouts de la gamme:
Panneau de commande coulissant,
Les Atouts de l'article:
Principe de flux traversant du réfrigérant
Les Atouts de la gamme:
Panneau de commande coulissant,
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


