Danfoss - AB-PM DN 10 HP filetée , Qmax 110 l/h - 003Z1411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 10
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
type raccordement 2 - filetage mâle, métrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104083704
Réf. Sonepar
00068408370
Réf. Fournisseur
003Z1411
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 10
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
120...120 °C
avec limiteur de débit:
Oui
hauteur:
100 mm
avec isolation:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


