Danfoss - AB-QM 4.0 DN 15 LF raccord 3/4" M vanne de régulation indépendante de la pressio - 003Z8220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
raccordements - filetage mâle, métrique
modèle - membrane
débit - 20...200 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5714279038996
Réf. Sonepar
00068903899
Réf. Fournisseur
003Z8220
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage mâle, métrique
modèle:
membrane
débit:
20...200 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
autre
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
avec amortisseur de choc
différence minimale de pression:
16 kPa
raccord élément de commande:
M30 x 1,5
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
4 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
65 mm
hauteur:
73 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Les Atouts de la gamme:
Danfoss AB-QM 4.0 est une vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) avec limitation automatique du débit et régulateur de pression différentielle intégré. C'est le successeur de la vanne Danfoss AB-QM.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


