En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Danfoss - AB-QM 4.0 DN 20 HF raccord 3/4" F vanne de régulation indépendante de la pressio - 003Z8324

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • raccordements - filetage femelle, métrique

  • modèle - membrane

  • débit - 190...1900 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5714279040111

Réf. Sonepar

00068904011

Réf. Fournisseur

003Z8324

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 20

raccordements:

filetage femelle, métrique

modèle:

membrane

débit:

190...1900 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

autre

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

avec amortisseur de choc

différence minimale de pression:

25 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

4 mm

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

85 mm

hauteur:

75 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

AB-QM 4.0 DN 20 HF raccord 3/4" F vanne de régulation indépendante de la pression plage 190 à 1900 l/h sans prises diagnostic Autorité 100% à tous les réglages Jusqu'à 600kPa de deltaP

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss