Non retournable

Danfoss - ABN-FBH moteur electrothermique 230V NF - 193B2147

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rempli de gaz

  • température ambiante - 60...60 °C

  • tension du secteur - 230 V CA

  • avec indicateur - Oui

  • commande manuelle - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425082535

Réf. Sonepar

00068508253

Réf. Fournisseur

193B2147

Marque

Danfoss

modèle:

rempli de gaz

température ambiante:

60...60 °C

tension du secteur:

230 V CA

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Oui

longueur du câble:

1 m

couleur:

blanc

puissance nominale:

2 VA

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

75 mm

hauteur:

53 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Danfoss-ABN-FBH moteur electrothermique 230V NF

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss