Danfoss - ABN-FBH tête électrothermique 230V NO - 193B2149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec indicateur - Non
longueur du câble - 1 m
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 75 mm
hauteur - 53 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425082559
Réf. Sonepar
00068508255
Réf. Fournisseur
193B2149
Marque
Danfoss
avec indicateur:
Non
longueur du câble:
1 m
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
75 mm
hauteur:
53 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Danfoss-ABN-FBH tête électrothermique 230V NO
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


