Danfoss - ABNM A5 24 Vac NF 6,5 mm LIN pour AB-QM 10-32 sans câble - 082F1164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de course - 6.5 mm
température ambiante - 60...60 °C
tension du secteur - 24 V CC
signal de commande - 0-10 V
contacts auxiliaires - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420124391
Réf. Sonepar
00068012439
Réf. Fournisseur
082F1164
Marque
Danfoss
longueur de course:
6.5 mm
température ambiante:
60...60 °C
tension du secteur:
24 V CC
signal de commande:
0-10 V
contacts auxiliaires:
Non
avec indicateur:
Non
longueur du câble:
0 m
énergie élec. max. accumulée:
4.5 VA
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
76 mm
hauteur:
52 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


