Non retournable

Danfoss - ABNM A5 24 Vac NO 6,5 mm LIN pour AB-QM 10-32 sans câble - 082F1165

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rempli de cire

  • durée de fonctionnement - 195 s

  • longueur de course - 6.5 mm

  • tension du secteur - 24 V CA

  • signal de commande - 0-10 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420124421

Réf. Sonepar

00068012442

Réf. Fournisseur

082F1165

Marque

Danfoss

modèle:

rempli de cire

durée de fonctionnement:

195 s

longueur de course:

6.5 mm

tension du secteur:

24 V CA

signal de commande:

0-10 V

fonction:

hors tension ouvert NO

reconnaissance automatique de course:

Oui

protégé contre les surtensions:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

ouvrir d’abord:

Oui

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Non

longueur du câble:

0 m

course à réglage automatique:

Non

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

75 mm

hauteur:

50 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Danfoss-ABNM A5 24 Vac NO 6,5 mm LIN pour AB-QM 10-32 sans câble

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss