Danfoss - ABNM A5 24 Vdc NO 6,5 mm LOG pour AB-QM 10-32 sans câble - 082F1167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de course - 6.5 mm
avec indicateur - Non
longueur du câble - 0 m
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 77 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420124407
Réf. Sonepar
00068012440
Réf. Fournisseur
082F1167
Marque
Danfoss
longueur de course:
6.5 mm
avec indicateur:
Non
longueur du câble:
0 m
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
77 mm
hauteur:
52 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Danfoss-ABNM A5 24 Vdc NO 6,5 mm LOG pour AB-QM 10-32 sans câble
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


