Danfoss - Aero RA click, BIS, MAX 21° - 015G4690

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - klick 22

  • modèle - droit

  • élément de régulation - rempli de gaz

  • couleur - blanc

  • protection contre le vandalisme - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AERO

EAN

5702424626044

Réf. Sonepar

00068462604

Réf. Fournisseur

015G4690

Marque

Danfoss

raccordement à la vanne:

klick 22

modèle:

droit

élément de régulation:

rempli de gaz

couleur:

blanc

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Non

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

numéro RAL:

9016

Danfoss-Aero RA click, BIS, MAX 21°

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.