fin de vie

Danfoss - AF-QM vanne de regulation indep. de la pression DN125 PN16 - Debit91 m3-h - dPm - 003G6066

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AF-QM vanne de regulation indep. de la pression DN125 PN16 - Debit91 m3-h - dPm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordements - à bride

  • modèle - membrane

  • débit - 91...91 m³/h

  • différence de pression max. - 15 kPa

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104501451

Réf. Sonepar

00068450145

Réf. Fournisseur

003G6066

Marque

Danfoss

raccordements:

à bride

modèle:

membrane

débit:

91...91 m³/h

différence de pression max.:

15 kPa

article de régulation de pression:

16

caractéristique de soupape:

linéaire

longueur de course:

20 mm

adapté aux liquides:

Oui

hauteur:

670 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

AF-QM vanne de régulation indep. de la pression DN125 PN16 - Débit91 m3-h - dPmax 15 bar limiteur de débit dP 0,5 bar