Danfoss - AHQM PN16 15/1,6/0,12 ext.thr flow/ret - 003L3594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
raccordements - filetage mâle, métrique
modèle - membrane
débit - 1...1 m³/h
différence de pression max. - 4 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421560679
Réf. Sonepar
00068156067
Réf. Fournisseur
003L3594
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage mâle, métrique
modèle:
membrane
débit:
1...1 m³/h
différence de pression max.:
4 kPa
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
article de régulation de pression:
16
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
5.5 mm
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
hauteur:
100 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


