🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Danfoss - Ally tête connectée, Zigbee 3.0. Livré avec adaptateur M30 et RA et piles. - 014G2420

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement à la vanne - autre

  • modèle - droit

  • élément de régulation - moteur électrique

  • plage de réglage - 5...35 °C

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425245008

Réf. Sonepar

00068524500

Réf. Fournisseur

014G2420

Marque

Danfoss

raccordement à la vanne:

autre

modèle:

droit

élément de régulation:

moteur électrique

plage de réglage:

5...35 °C

couleur:

blanc

compatible avec vanne radiateur:

Oui

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

gestion via application:

Non

commande via interface Web:

Oui

programmateur horaire:

Oui

aide à l'ajustement pour les personnes malvoyantes:

Non

Ally tête thermostatique connectée, Zigbee 3.0. Livré avec adaptateur M30 et RA pour corps Danfoss

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss