Danfoss - AMB 162 5Nm 3p 120s 230V - 082H0223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - trois points
couple - 5 Nm
indice de protection (IP) - IP42
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104077789
Réf. Sonepar
00068407778
Réf. Fournisseur
082H0223
Marque
Danfoss
signal de commande:
trois points
couple:
5 Nm
indice de protection (IP):
IP42
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
230 V CA
modèle:
tournant
transmission:
magnétique
avec retour à la tension zéro:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
Degré de protection (NEMA):
2
énergie élec. max. accumulée:
2.5 VA
pays de fabrication:
SLOVENIE
hauteur:
98 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
160 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


