Danfoss - AMB 162 5Nm 3p 60s 230V - 082H0222

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - trois points

  • couple - 5 Nm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104077765

Réf. Sonepar

00068407776

Réf. Fournisseur

082H0222

Marque

Danfoss

signal de commande:

trois points

couple:

5 Nm

indice de protection (IP):

IP42

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

modèle:

tournant

transmission:

magnétique

avec retour à la tension zéro:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

Degré de protection (NEMA):

2

énergie élec. max. accumulée:

2.5 VA

pays de fabrication:

SLOVENIE

hauteur:

100 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

160 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-AMB 162 5Nm 3p 60s 230V

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss