🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Danfoss - AMB 162 moteur 5Nm 3p 120s 230V, contact auxilliaire - 082H0228

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP42

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 125 mm

  • profondeur - 160 mm

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104077888

Réf. Sonepar

00068407788

Réf. Fournisseur

082H0228

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP42

hauteur:

100 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

160 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-AMB 162 moteur 5Nm 3p 120s 230V, contact auxilliaire

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss