Danfoss - AMB 182 10Nm 3p 60s 230V - 082H0232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - trois points
couple - 10 Nm
indice de protection (IP) - IP42
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104077949
Réf. Sonepar
00068407794
Réf. Fournisseur
082H0232
Marque
Danfoss
signal de commande:
trois points
couple:
10 Nm
indice de protection (IP):
IP42
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CC
modèle:
tournant
transmission:
magnétique
avec retour à la tension zéro:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
40 s
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
Degré de protection (NEMA):
2
pays de fabrication:
SLOVENIE
température ambiante:
50...50 °C
hauteur:
100 mm
largeur:
127 mm
profondeur:
160 mm
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


