Danfoss - AME 110NL 24 Vca 0-10 V pour AB-QM 10-32 avec câble 1,5 m - 082H8057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - 0–10 V / 4–20 mA
longueur de course - 5 mm
indice de protection (IP) - IP42
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421556603
Réf. Sonepar
00068155660
Réf. Fournisseur
082H8057
Marque
Danfoss
signal de commande:
0–10 V / 4–20 mA
longueur de course:
5 mm
indice de protection (IP):
IP42
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
modèle:
linéaire
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
24 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
130 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
2 VA
température ambiante:
55...55 °C
hauteur:
57 mm
largeur:
122 mm
profondeur:
144 mm
antidéflagration:
Non

Un produit Danfoss
Découvrez la série Danfoss


