Non retournable

Danfoss - AME 25 sservo moteur 0/10 Volt 24 AC 11 s/mm - 082G3025

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de course - 15 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur - 116 mm

  • largeur - 166 mm

  • profondeur - 188 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421513132

Réf. Sonepar

00068151313

Réf. Fournisseur

082G3025

Marque

Danfoss

longueur de course:

15 mm

indice de protection (IP):

IP54

hauteur:

116 mm

largeur:

166 mm

profondeur:

188 mm

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Danfoss-AME 25 sservo moteur 0/10 Volt 24 AC 11 s/mm

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss