Non retournable

Danfoss - AME 55 QM 24 Vac 0-10 V pour AB-QM 125-150 - 082H3078

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - 0–10 V / 4–20 mA

  • longueur de course - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421561126

Réf. Sonepar

00068156112

Réf. Fournisseur

082H3078

Marque

Danfoss

signal de commande:

0–10 V / 4–20 mA

longueur de course:

40 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

modèle:

linéaire

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

lié à une marque

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

pays de fabrication:

SLOVENIE

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

8 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

2000 N

course à réglage automatique:

Oui

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

4.5 VA

température ambiante:

55...55 °C

hauteur:

160 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

375 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-AME 55 QM 24 Vac 0-10 V pour AB-QM 125-150

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss