Non retournable

Danfoss - AMEi 6 iNET 230V - 082G4302

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 200 mm

  • antidéflagration - Non

  • pays de fabrication - SLOVENIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5714279006810

Réf. Sonepar

00068900681

Réf. Fournisseur

082G4302

Marque

Danfoss

hauteur:

200 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

200 mm

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Danfoss-AMEi 6 iNET 230V

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss