Danfoss - AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 230V DN20 - 082G5407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 20
pression nominale de bride - autre
différence de pression max. à l'état ouvert - 6 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104079844
Réf. Sonepar
00068407984
Réf. Fournisseur
082G5407
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 20
pression nominale de bride:
autre
différence de pression max. à l'état ouvert:
6 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
40
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
41
caractéristique du sol:
linéaire
pression de fermeture:
16 bar
tension du secteur:
230 V CA
signal de commande:
autre
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
transmission:
avec engrenages
plage de fonctionnement réglable:
Oui
pays de fabrication:
SLOVENIE
avec contacts finaux:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
30 s
antidéflagration:
Non
longueur raccordement 1:
69.5 mm
hauteur:
98 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
250 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


