Danfoss - AMZ 112 ON/OFF CU22 24V DN20 - 082G5427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur KVS - 28
antidéflagration - Non
hauteur - 98 mm
largeur - 158 mm
profondeur - 248 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104080307
Réf. Sonepar
00068408030
Réf. Fournisseur
082G5427
Marque
Danfoss
valeur KVS:
28
antidéflagration:
Non
hauteur:
98 mm
largeur:
158 mm
profondeur:
248 mm
pays de fabrication:
SLOVENIE
Danfoss-AMZ 112 ON/OFF CU22 24V DN20
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


