Danfoss - AMZ 113 3 voies, DN20, 3/4", vanne de zone 24V - 082G5413

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

  • raccordements - filetage femelle, métrique

  • avec raccord d'accouplement 1 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104079967

Réf. Sonepar

00068407996

Réf. Fournisseur

082G5413

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 20

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

raccordements:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

différence de pression max. à l'état ouvert:

6 bar

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

8.3

pression de fermeture:

6 bar

antidéflagration:

Non

hauteur:

100 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

250 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

Danfoss-AMZ 113 3 voies, DN20, 3/4", vanne de zone 24V

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss