Danfoss - AMZ 113 ON/OFF 3-w int th 230V DN20 - 082G5419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 20
article de régulation de pression - 40
commande manuelle - Oui
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104080062
Réf. Sonepar
00068408006
Réf. Fournisseur
082G5419
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 20
article de régulation de pression:
40
commande manuelle:
Oui
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
raccordements:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
différence de pression max. à l'état ouvert:
6 bar
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
8.3
perte de fuite de la valeur Kvs:
0 %
caractéristique du sol:
linéaire
pression de fermeture:
6 bar
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Oui
transmission:
avec engrenages
plage de fonctionnement réglable:
Oui
pays de fabrication:
SLOVENIE
avec contacts finaux:
Oui
durée de fonctionnement:
30 s
indice de protection (IP):
IP42
antidéflagration:
Non
énergie élec. max. accumulée:
3.5 VA
longueur raccordement 1:
76 mm
hauteur:
98 mm
largeur:
159 mm
profondeur:
250 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


