Danfoss - AMZ 113 ON/OFF 3-wint th 230V DN32 - 082G5421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 32
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 32 mm
raccordements - filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104080109
Réf. Sonepar
00068408010
Réf. Fournisseur
082G5421
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 32
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
32 mm
raccordements:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
différence de pression max. à l'état ouvert:
6 bar
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
21
pression de fermeture:
6 bar
antidéflagration:
Non
hauteur:
100 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
250 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


