Non retournable

Danfoss - ASV-BD DN 50 - 003Z4046

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 50

  • article de régulation de pression - 20

  • commande manuelle - Oui

  • commandé par moteur - Non

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420114828

Réf. Sonepar

00068011482

Réf. Fournisseur

003Z4046

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 50

article de régulation de pression:

20

commande manuelle:

Oui

commandé par moteur:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

traitement de la surface:

autre

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

autre

adapté à l'eau d'usage:

Non

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Non

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

différence maximale de pression à 20 °C:

250 bar

température moyenne (permanente):

120...120 °C

thermostatique:

Non

contrôle de l'équilibre hydraulique:

statique

pays de fabrication:

BULGARIE

avec thermomètre:

Non

avec indicateur:

Oui

avec robinet de mesure:

Oui

avec embout de mesure rallongé:

Non

avec raccordement mesure:

Oui

avec raccordement au circuit de fuite:

Non

valeur KV:

1.74...40

valeur KVS:

40

avec isolation:

Non

Danfoss-ASV-BD DN 50

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss