Danfoss - ASV-PV DN 100 20-40 kPa - 003Z0625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 100
plage de réglage - 20...40 kPa
commande - clé
matériau du boîtier/corps - fonte
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421558614
Réf. Sonepar
00068155861
Réf. Fournisseur
003Z0625
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 100
plage de réglage:
20...40 kPa
commande:
clé
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
114.3 mm
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
non traité
commande par membrane:
Oui
différence de pression ajustable:
Oui
température moyenne (permanente):
120...120 °C
avec limiteur de débit:
Non
indication de position:
Non
avec robinet de distribution:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
valeur KVS:
76
longueur raccordement 1:
173.5 mm
longueur utile raccordement 1:
173.5 mm
longueur raccordement 2:
173.5 mm
longueur utile raccordement 2:
173.5 mm
hauteur:
370 mm
avec isolation:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


