Danfoss - ASV-PV DN 100 60-100 kPa - 003Z0645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
différence maximale de pression à 20 °C - 400 kPa
matériau du boîtier/corps - fonte
qualité du matériau - autre
type raccordement 1 - à bride
type raccordement 2 - à bride
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421558638
Réf. Sonepar
00068155863
Réf. Fournisseur
003Z0645
Marque
Danfoss
différence maximale de pression à 20 °C:
400 kPa
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
120...120 °C
avec limiteur de débit:
Non
valeur KVS:
76
hauteur:
284 mm
avec isolation:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


