En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Danfoss - ASV-PV DN 25 régulateur deltaP 20 à 60 kPa - 003Z5543

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • type raccordement 1 - filetage femelle, métrique

  • type raccordement 2 - filetage femelle, métrique

  • avec raccord d'accouplement 1 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104086248

Réf. Sonepar

00068408624

Réf. Fournisseur

003Z5543

Marque

Danfoss

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Non

article de régulation de pression:

16

pression nominale de bride:

16

avec raccord d'accouplement 2:

Non

traitement de la surface:

autre

température moyenne (permanente):

120...120 °C

avec limiteur de débit:

Non

valeur KVS:

4

hauteur:

195 mm

avec isolation:

Non

Danfoss-ASV-PV DN 25 régulateur deltaP 20 à 60 kPa

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss