Danfoss - ASV-PV DN 50 5-25 kPa - 003Z0611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - fonte
qualité du matériau - autre
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
type raccordement 2 - filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 1 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421558409
Réf. Sonepar
00068155840
Réf. Fournisseur
003Z0611
Marque
Danfoss
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
120...120 °C
avec limiteur de débit:
Non
valeur KVS:
20
hauteur:
178 mm
avec isolation:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


