Danfoss - ASV-PV DN 80 35-75 kPa - 003Z0634

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 80

  • différence maximale de pression à 20 °C - 400 kPa

  • plage de réglage - 35...75 kPa

  • commande - clé

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421558591

Réf. Sonepar

00068155859

Réf. Fournisseur

003Z0634

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 80

différence maximale de pression à 20 °C:

400 kPa

plage de réglage:

35...75 kPa

commande:

clé

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

88.9 mm

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

article de régulation de pression:

16

pression nominale de bride:

16

avec raccord d'accouplement 2:

Non

traitement de la surface:

non traité

commande par membrane:

Oui

différence de pression ajustable:

Oui

température moyenne (permanente):

120...120 °C

avec limiteur de débit:

Non

indication de position:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec conduite d’impulsion:

Oui

valeur KVS:

48

longueur raccordement 1:

155 mm

longueur utile raccordement 1:

155 mm

longueur raccordement 2:

155 mm

longueur utile raccordement 2:

155 mm

hauteur:

370 mm

avec isolation:

Non

Danfoss-ASV-PV DN 80 35-75 kPa

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.