Danfoss - "AVA déverseur DN20 PN25 fileté mâle 1""Kvs 6,3 m3/h - plage 3,0 - 11,0 bar - - 003H6621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 20
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
matériau du boîtier/corps - bronze
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
avec raccord d'accouplement 1 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421541418
Réf. Sonepar
00068154141
Réf. Fournisseur
003H6621
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 20
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
matériau du boîtier/corps:
bronze
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
25
pression nominale de bride:
25
traitement de la surface:
autre
hauteur:
175 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


