Danfoss - AVA déverseur DN40 PN25 à brides "Kvs 20,0 m3/h - plage 3,0 - 11,0 bar - dPmax 1 - 003H6630

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 40

  • type raccordement 1 - à bride

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

  • avec raccord d'accouplement 1 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421541500

Réf. Sonepar

00068154150

Réf. Fournisseur

003H6630

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 40

type raccordement 1:

à bride

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

25

pression nominale de bride:

25

traitement de la surface:

autre

hauteur:

235 mm

AVA déverseur DN40 PN25 à brides "Kvs 20,0 m3/h - plage 3,0 - 11,0 bar - dPmax 16 bar"

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss