Danfoss - AVDO vanne bipasse DN 15 équerre F-F - 003L6002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
plage de réglage - 5...50 kPa
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
avec raccord d'accouplement 1 - Non
type raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420017136
Réf. Sonepar
00068001713
Réf. Fournisseur
003L6002
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
plage de réglage:
5...50 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
autre
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
non traité
commande par membrane:
Non
avec conduite d’impulsion:
Non
hauteur:
65 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


