Danfoss - AVDO vanne bipasse DN25 équerre raccordement 1" F-F - 003L6012

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 25

  • plage de réglage - 5...50 kPa

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • avec raccord d'accouplement 1 - Non

  • type raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420017105

Réf. Sonepar

00068001710

Réf. Fournisseur

003L6012

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 25

plage de réglage:

5...50 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

non traité

commande par membrane:

Non

avec conduite d’impulsion:

Non

hauteur:

65 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

Danfoss-AVDO vanne bipasse DN25 équerre raccordement 1" F-F

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss