Danfoss - AVPA régulateur de pression différentielle AVPA régulateur de pression différent - 003H6607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 25
différence maximale de pression à 20 °C - 20 kPa
matériau du boîtier/corps - bronze
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421541272
Réf. Sonepar
00068154127
Réf. Fournisseur
003H6607
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 25
différence maximale de pression à 20 °C:
20 kPa
matériau du boîtier/corps:
bronze
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
25
pression nominale de bride:
25
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
150...150 °C
avec limiteur de débit:
Non
valeur KVS:
8
hauteur:
175 mm
avec isolation:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


