Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN15 PN25 fileté mâle 3/4""" "Dé - 003H6750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordements - filetage mâle, métrique
modèle - membrane
débit - 2.2...2.2 m³/h
différence de pression max. - 20 kPa
article de régulation de pression - 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421542712
Réf. Sonepar
00068154271
Réf. Fournisseur
003H6750
Marque
Danfoss
raccordements:
filetage mâle, métrique
modèle:
membrane
débit:
2.2...2.2 m³/h
différence de pression max.:
20 kPa
article de régulation de pression:
25
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
5 mm
adapté aux liquides:
Oui
hauteur:
175 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze


