Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN20 PN16 fileté mâle 1""Débi - 003H6738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 20
raccordements - filetage mâle, métrique
modèle - membrane
débit - 3...3 m³/h
différence de pression max. - 12 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421542590
Réf. Sonepar
00068154259
Réf. Fournisseur
003H6738
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 20
raccordements:
filetage mâle, métrique
modèle:
membrane
débit:
3...3 m³/h
différence de pression max.:
12 kPa
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
article de régulation de pression:
16
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
7 mm
adapté aux liquides:
Oui
hauteur:
128 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


