Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN32 PN16 fileté mâle 1""3/4" "D - 003H6740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 32
raccordements - filetage mâle, métrique
modèle - membrane
débit - 5.5...5.5 m³/h
différence de pression max. - 16 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421542613
Réf. Sonepar
00068154261
Réf. Fournisseur
003H6740
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 32
raccordements:
filetage mâle, métrique
modèle:
membrane
débit:
5.5...5.5 m³/h
différence de pression max.:
16 kPa
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
article de régulation de pression:
16
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
10 mm
adapté aux liquides:
Oui
hauteur:
127 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


