Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression DN32 PN25 à brides "Débit 10,0 m3 - 003H6756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 32
raccordements - à bride
modèle - membrane
débit - 8...8 m³/h
différence de pression max. - 16 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421542774
Réf. Sonepar
00068154277
Réf. Fournisseur
003H6756
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 32
raccordements:
à bride
modèle:
membrane
débit:
8...8 m³/h
différence de pression max.:
16 kPa
qualité du matériau:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
article de régulation de pression:
25
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
10 mm
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
hauteur:
213 mm
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


